Dijamantna igličasta turpija, 140 mm granulacija D126 (srednja) Universal 3

Artikl br.: 529220 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Dijamant
    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    Granulacija D126
    Opis oblika Poluokrugli
    Presjek s prevlakom 5,5×1,6 mm
    Duljina prevlake 70 mm
    uključujući dršku turpije Ne
    Vrsta proizvoda Iglasta turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 529220 3
    EAN / GTIN 4007220016824
    Broj proizvođača 4007220016824

    Tablica aplikacija

    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    Tvrdi metal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plastika, GFK
     
    Kamen
     

    Opis

    Izvedba:

    Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. Ukupna duljina turpije = 140 mm; duljina dijamantne prevlake = 70 mm; ⌀ drška = 3 mm.

    Upotreba:

    Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika ili tvrdog metala. Osim toga za obradu stakla, keramike itd. Turpija se s malim pritiskom, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

    Granulacija:

    Univerzalna granulacija (standardna turpija) D 126

    Dodatni pribor:

    Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.