Stezna drška za igličaste turpije 2

Artikl br.: 519700 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.381 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
    Ukupna duljina 95 mm
    prikladno za duljinu turpije 140 mm - 200 mm
    Vrsta proizvoda Bilježnica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 519700 2
    EAN / GTIN 7290003235384
    Broj proizvođača YT1000

    Opis

    Izvedba:

    Drška za brzo stezanje prikladna za sve veličine dlanova. Velika sila stezanja, jednostavno stavljanje i vađenje alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu