{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D126 | |
Opis oblika | okrugli | |
Presjek s prevlakom | 6,7 mm | |
Duljina prevlake | 100 mm | |
Ukupna duljina | 215 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
potrebna drška turpije | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ručna turpija |
Broj artikla | 529150 4 | |
EAN / GTIN | 4007220017340 | |
Broj proizvođača | 4007220017340 |