Dijamantna turpija, 215 mm granulacija D126 (srednja) Universal 3

Artikl br.: 529150 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Opis oblika polu-okrugli
Presjek s prevlakom 12,5×3,8 mm
Duljina prevlake 100 mm
Ukupna duljina 215 mm
uključujući dršku turpije Ne
potrebna drška turpije Ne
Vrsta proizvoda Ručna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 529150 3
EAN / GTIN 4007220017319
Broj proizvođača 4007220017319

Opis

Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

Upotreba:

Za obradu kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima. S malim pritiskom treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu