Fleksibilna dijamantna turpija D76 µm

Artikl br.: 529120 D76
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D76
Stupanj finoće fino
Mjera/dimenzija 14×165 mm
širina 14 mm
Visina 0,5 mm
Duljina 165 mm
maksimalni radijus savijanja 15 mm
Vrsta proizvoda Dijamantna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 529120 D76
EAN / GTIN 4007220004920
Broj proizvođača 4007220004920

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Vrlo tanki plastični nosač, s jedne strane opremljen s dijamantnom brusnom jezgrom. Visina kod savijanja 0,5 mm.

Upotreba:

Idealno za fino brušenje na konkavnim i konveksnim površinama ili u uskim prorezima. Maks. fleksibilnost, maksimalan radijus savijanja 15 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu