{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D126 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Mjera/dimenzija | 14×165 mm | |
širina | 14 mm | |
Visina | 0,5 mm | |
Duljina | 165 mm | |
maksimalni radijus savijanja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Dijamantna turpija |
Broj artikla | 529120 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220004951 | |
Broj proizvođača | 4007220004951 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fleksibilna dijamantna turpija D126 µm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
31,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 14 | 14 |
Stupanj finoće | srednje | Predpoliranje |
Granulacija | D126 | D126 |
Duljina | 165 | 165 |
Sredstvo za brušenje | Dijamant | Dijamant |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | D |
Vrsta proizvoda | Dijamantna turpija | Dijamantna turpija |