{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D64 | |
Stupanj finoće | fino | |
Mjera/dimenzija | 35 × 350 mm | |
širina | 30 mm | |
Visina | 0,7 mm | |
Duljina | 170 mm | |
Vrsta proizvoda | Dijamantna turpija |
Broj artikla | 529110 D64 | |
EAN / GTIN | 4007220806371 | |
Broj proizvođača | 4007220806371 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dijamantni lim, granulacija: D64µm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
102,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 30 mm | 14 mm |
Stupanj finoće | fino | Poliranje |
Granulacija | D64 | D64 |
Duljina | 170 mm | 165 mm |
Sredstvo za brušenje | Diamant | Dijamant |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | D |
Vrsta proizvoda | Dijamantna turpija | Dijamantna turpija |