{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D126 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Mjera/dimenzija | 30×170 mm | |
širina | 30 mm | |
Visina | 0,7 mm | |
Duljina | 170 mm | |
Vrsta proizvoda | Dijamantna turpija |
Broj artikla | 529110 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220955925 | |
Broj proizvođača | 4007220955925 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dijamantni lim D126 µm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
111,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
280 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 30 | 14 |
Stupanj finoće | srednje | Predpoliranje |
Granulacija | D126 | D126 |
Duljina | 170 | 165 |
Sredstvo za brušenje | Diamant | Dijamant |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | D |
Vrsta proizvoda | Dijamantna turpija | Dijamantna turpija |