VALTITAN precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm, SH 2 / DH 3, tip: 5

Artikl br.: 527570 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 2
odgovara njemačkom rezu 3
Opis oblika Četverokutni
Površine za turpijanje 4
Presjek 2,6×2,6 mm
Ukupna duljina 180 mm
uključujući dršku turpije Ne
Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527570 5
EAN / GTIN 613548045671
Broj proizvođača LAV2408-180-2

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita igličasta turpija izuzetno otporna na trošenje. Tvrdoća površine 1.200 HV. Poseban profil zubi sprječava zapunjavanje turpija te omogućuje nesmetanu obradu.Turpije se mogu lako očistiti laganim udaranjem (o drvo).

Standard:

SH = švicarski rez; DH = njemački rez

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu