VALTITAN precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm, SH 2 / DH 3, tip: 10

Artikl br.: 527570 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 2
odgovara njemačkom rezu 3
Opis oblika Barett
Površine za turpijanje 1
Presjek 5,4×2,0 mm
Ukupna duljina 180 mm
uključujući dršku turpije Ne
Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527570 10
EAN / GTIN 613548045732
Broj proizvođača LAV2411-180-2

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita igličasta turpija izuzetno otporna na trošenje. Tvrdoća površine 1.200 HV. Poseban profil zubi sprječava zapunjavanje turpija te omogućuje nesmetanu obradu.Turpije se mogu lako očistiti laganim udaranjem (o drvo).

Standard:

SH = švicarski rez; DH = njemački rez

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu