Precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm 1

Artikl br.: 527350 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 2
odgovara njemačkom rezu 3 − 4
Opis oblika plosnato-tup
Površine za turpijanje 4
Presjek 6,0×1,3 mm
Ukupna duljina 180 mm
Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527350 1
EAN / GTIN 613548046241
Broj proizvođača LA2401-180-2

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne igličaste turpije zadovoljavaju najveće zahtjeve u pogledu preciznosti oblika, zasjeka, učinka turpijanja i izdržljivosti.Duljina zasjeka = 1/2 duljina turpije. proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornosti (65-66 HRC). Točno prilagođeni oblici, specijalni kut zasjeka i velik izbor različitih vrsta zasjeka. Velika snaga turpijanja.
Stezna drška vidi br. 519700.

Standard:

SH = švicarski rez; DH = njemački rez

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050527070.