Precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm 5

Artikl br.: 527150 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Švicarski rez 00
    odgovara njemačkom rezu 1
    Opis oblika Četverokutni
    Površine za turpijanje 4
    Presjek 2,6×2,6 mm
    Ukupna duljina 180 mm
    Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 527150 5
    EAN / GTIN 613548048030
    Broj proizvođača LA2408-180-00

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Duljina reza = 1/2 duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornosti na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala.
    Stezna drška vidi br. 519700.

    Standard:

    SH = švicarski rez; DH = njemački rez

    Napomena:

    Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050527070.