Precizna turpija sa zatikom, normalna 150/0

Artikl br.: 521100 150/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške / švicarski rez Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovara njemačkom rezu 1 − 2
    Presjek 12×4 mm
    Duljina bez šarke 150 mm
    Vrsta proizvoda Precizna turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 521100 150/0
    EAN / GTIN 613548064405
    Broj proizvođača LP1133-6-0

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od 65−66 HRC. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju blago konveksan oblik koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova.Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.
    Rez na 3 strane.