VALTITAN precizna plosnata turpija 200/0

Artikl br.: 520150 200/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške / švicarski rez Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovara njemačkom rezu 2
    Presjek 21,3×4,8 mm
    Duljina bez šarke 200 mm
    Vrsta proizvoda Precizna turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 520150 200/0
    EAN / GTIN 613548062197
    Broj proizvođača LPV1163-8-0

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovite precizne turpije VALTITAN s iznimno visokom otpornošću na trošenje zahvaljujući površinskoj tvrdoći od 1200 HV. Poseban oblik zuba sprječava začepljenje turpije odvojenim česticama. Maksimalna brzina uklanjanja materijala i dug vijek trajanja. Praktično ne zahrđava, stoga su prigodne za upotrebu u vrlo korozivnim okruženjima. Ne ostavlja korozivne ostatke.
    Rez na 3 strane, kvadratni vrh.