Turpija za drvo, poluobla 250 mm

Artikl br.: 519330 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: C
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez Narez 2 (srednji)
Oblik C
Presjek 25×7 mm
Duljina bez šarke 250 mm
Standard DIN 7263
Vrsta proizvoda Turpija s drvenom drškom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Broj proizvođača 15522520

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.
Polukružno

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu