Turpija za drvo, plosnato-tupa 250 mm

Artikl br.: 519300 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: A
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rez Narez 2 (srednji)
    Oblik A
    Presjek 25×6,3 mm
    Duljina bez šarke 250 mm
    Standard DIN 7263
    Vrsta proizvoda Turpija s drvenom drškom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 519300 250
    EAN / GTIN 4009215006858
    Broj proizvođača 15122520

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     

    Opis

    Izvedba:

    Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.
    Plosnato-tupa