Glodana turpija, plosnato-tupa 250 mm

Artikl br.: 519120 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: A
  • Standard: DIN 7264

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stupanj finoće srednje
    Razmak oštrica cca 2 mm
    Oblik A
    Presjek 26×7 mm
    Duljina bez šarke 250 mm
    Standard DIN 7264
    za materijala Čelik, čelični lijev, bakar, mjed, bronca itd.
    Vrsta proizvoda Glodana turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 519120 250
    EAN / GTIN 2050001696229

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Opis

    Izvedba:

    Glodane turpije odlikuju se posebnom oštrinom oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvode i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. Nema zapunjavanja.
    Plosnato-tupa, glodana s 3 strane.