Glodana turpija, plosnato-tupa 250 mm

Artikl br.: 519110 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: A
  • Standard: DIN 7264

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj finoće grubo
Razmak oštrica cca 3 mm
Oblik A
Presjek 26×7 mm
Duljina bez šarke 250 mm
Standard DIN 7264
za materijala Laki i mekani metali, plastika, drvo, prirodni rog, koža itd.
Vrsta proizvoda Glodana turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519110 250
EAN / GTIN 2050001696199

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Glodane turpije odlikuju se posebnom oštrinom oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvode i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. Nema zapunjavanja.
Plosnato-tupa, glodana s 3 strane.