Pilasta turpija za brušenje narez 3 (fini) plosnati, ravni rubovi 200 mm

Artikl br.: 518500 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: E
  • Standard: DIN 7262

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Presjek 20×4 mm
Duljina bez šarke 200 mm
Standard DIN 7262
Vrsta proizvoda Turpija za pilu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 518500 200
EAN / GTIN 4009215005448
Broj proizvođača 12122000

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Specijalna kvaliteta, s jednostrukim rezom i posebno prikladna za oštrenje listova pile za drvo. Ove turpije za pile jamče velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Sve strane rezne.
S oštrim rubovima.