Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futroli rez 2 250 mm

Artikl br.: 517200 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rez 2
    Duljina bez šarke 250 mm
    Standard DIN 7261
    Vrsta proizvoda Radionička turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 517200 250
    EAN / GTIN 4009215074772
    Broj proizvođača 13552520

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     

    Opis

    Izvedba:

    Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
    Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u otpornim najlonskim sklopljivim futrolama.
    Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.
    S plastičnom drškom otpornom na udarce.
    Rez 2 = srednje grubo

    Upotreba:

    Kvalitetna turpija za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

    Opseg isporuke:

    5-dijelna garnitura turpija s po jednom plosnatom, trobridnom, četverobridnom, poluokruglom i okruglom turpijom.