Okrugla turpija 100 mm

Artikl br.: 514200 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: F
  • Opis oblika: okruglo
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rez 2
    Vrsta reza polovično ravnanje
    Oblik F
    Opis oblika okruglo
    Površine za turpijanje sve su strane rezne
    Promjer 4 mm
    Duljina bez šarke 100 mm
    uključujući dršku turpije Ne
    Standard DIN 7261
    Vrsta proizvoda Radionička turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 514200 100
    EAN / GTIN 4009215017809
    Broj proizvođača 31621020

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     

    Opis

    Izvedba:

    Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
    Spiralni rez, konveksni vrh.

    Upotreba:

    Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

    Standard:

    DIN 7261 oblik F

    Napomena:

    Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 514201.