Poluokrugla turpija 250 mm

Artikl br.: 513100 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: E
  • Opis oblika: Poluokrugli
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rez 1
    Vrsta reza Bastard
    Oblik E
    Opis oblika Poluokrugli
    Površine za turpijanje sve su strane rezne
    Presjek 25×7 mm
    Duljina bez šarke 250 mm
    uključujući dršku turpije Ne
    Standard DIN 7261
    Vrsta proizvoda Radionička turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 513100 250
    EAN / GTIN 4009215017649
    Broj proizvođača 31522510

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     

    Opis

    Izvedba:

    Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
    Spiralni rez, konveksni vrh.

    Upotreba:

    Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

    Standard:

    DIN 7261 oblik E