Trobridna turpija, rez 1 (grubo), duljina bez drške: 300mm

Artikl br.: 511100 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: C
  • Opis oblika: trokutni, s polutupim vrhom
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 1
Vrsta reza Bastard
Oblik C
Opis oblika trokutni, s polutupim vrhom
Površine za turpijanje 3
širina 21 mm
Duljina bez šarke 300 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 511100 300
EAN / GTIN 4009215017274
Broj proizvođača 31323010

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Rez na svim stranama, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik C

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu