{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 1 | |
Vrsta reza | Bastard | |
Oblik | C | |
Opis oblika | trokutni, s polutupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 3 | |
širina | 15 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 511100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017212 | |
Broj proizvođača | 31322010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Trobridna turpija, rez 1 (grubo), duljina bez drške: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
692 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi
4,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 15 mm | 13 mm | 13 mm |
Oblik | C | C | C |
Opis oblika | trokutni, s polutupim vrhom | trokutni, s polutupim vrhom | trokutni, s polutupim vrhom |
Rez | 1 | 2 | 3 |
Duljina bez šarke | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija | Radionička turpija |