Ugradbena mjerna naprava vertikalna montaža 150 mm

Artikl br.: 499402 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 50,03 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: Digimatic sučelje
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Granica odstupanja 0,03 mm
Prihvat Digimatic sučelje
Ukupna duljina L2 270 mm
Duljina mjerne vodilice L1 294 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Mjerna tehnika digitalno
Težina 280 g
Vrsta proizvoda Ugradni pomični mjerač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499402 150
EAN / GTIN 4946368128382
Broj proizvođača 572-301-10

Opis

Izvedba:

S apsolutnom elektronikom i velikim, jednostavno očitljivim brojkama na zaslonu. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedće zamjene baterije (cca. 1,5 godina). Vrhunska preciznost mjerenja i kod velikih brzina postupka. Funkcija ZERO / ABS − nulti položaj i preklapanje s relativnog na apsolutno mjerenje.
Ugradbeno pomično mjerilo s elektromagnetskim, induktivnim mjernim sustavom. Vertikalna montaža.

Upotreba:

Prikladno za postupke mjerenja i pozicioniranja na alatnim strojevima, napravama itd.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.