Ugradbena mjerna naprava vertikalna montaža, mjerno područje: 100mm

Artikl br.: 499402 100
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • 4,91 € kom.
  • 50,03 € kom.
Dostupno za 3-4 tjedana

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: Digimatic sučelje
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 100 mm
Očitavanje 0,01 mm
Granica odstupanja 0,03 mm
Prihvat Digimatic sučelje
Ukupna duljina L2 220 mm
Duljina mjerne vodilice L1 244 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Mjerna tehnika digitalno
Težina 250 g
Vrsta proizvoda Ugradni pomični mjerač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499402 100
Kopija
EAN / GTIN 4946368128368
Kopija
Broj proizvođača 572-300-10
Kopija
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

S apsolutnom elektronikom i velikim, jednostavno očitljivim brojkama na zaslonu. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedće zamjene baterije (cca. 1,5 godina). Vrhunska preciznost mjerenja i kod velikih brzina postupka. Funkcija ZERO / ABS − nulti položaj i preklapanje s relativnog na apsolutno mjerenje.
Ugradbeno pomično mjerilo s elektromagnetskim, induktivnim mjernim sustavom. Vertikalna montaža.

Upotreba:

Prikladno za postupke mjerenja i pozicioniranja na alatnim strojevima, napravama itd.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu