Ugradbena mjerna naprava IP66 horizontalna montaža 150 mm

Artikl br.: 499401 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 48,12 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 66
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 0 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Granica odstupanja 0,03 mm
    Prihvat Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 66
    Ukupna duljina L2 259 mm
    Duljina mjerne vodilice L1 235 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Mjerna tehnika digitalno
    Težina 410 g
    Vrsta proizvoda Ugradni pomični mjerač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 499401 150
    EAN / GTIN 2050001051165
    Broj proizvođača 572-601

    Opis

    Izvedba:

    Ugradbeno pomično mjerilo s elektromagnetskim, induktivnim mjernim sustavom. Horizontalna montaža.
    S apsolutnom elektronikom i velikim, jednostavno očitljivim brojkama na zaslonu. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedće zamjene baterije (cca. 1,5 godina). Vrhunska preciznost mjerenja i kod velikih brzina postupka. Funkcija ZERO / ABS − nulti položaj i preklapanje s relativnog na apsolutno mjerenje.

    Funkcija:

    IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Upotreba:

    Prikladno za postupke mjerenja i pozicioniranja na alatnim strojevima, napravama itd.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 497085.