{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 66 | |
Ukupna duljina L2 | 209 mm | |
Duljina mjerne vodilice L1 | 185 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Težina | 390 g | |
Vrsta proizvoda | Ugradni pomični mjerač |
Broj artikla | 499401 100 | |
EAN / GTIN | 2050001051158 | |
Broj proizvođača | 572-600 |