{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje X | 190 mm | |
Mjerno područje Z | 275 mm | |
Mjerno područje Y | 40 mm | |
Upravljanje u osi X i Z | CNC | |
Upravljanje u osi Y | CNC | |
Mjerni sustav X, Z i T | Vrlo precizno, inkrementalno, beskontaktno | |
Rezolucija u Z u odnosu na detekcijski vrh | 0,05 µm | |
Rezolucija u Z u odnosu na mjerni sustav | 0,05 µm | |
Ravnina | ± (2+L/50) µm | |
Točnost mjerenja XZT-osovine kombinirana | ± (2+L/50) µm | |
Duljina osnovne ploče | 645 mm | |
Dubina osnovne površine | 380 mm | |
Visina | 550 mm | |
maksimalna težina obratka | 100 kg | |
Težina | 40 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje obrisa |
Broj artikla | 499250 CM1-Y | |
Broj proizvođača | 499250 CM1-Y |