ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Uređaj za mjerenje kontura CM1

Artikl br.: 499250 CM1

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje X 190 mm
Mjerno područje Z 275 mm
Mjerno područje Y 40 mm
Upravljanje u osi X i Z CNC
Upravljanje u osi Y ručno
Mjerni sustav X, Z i T Vrlo precizno, inkrementalno, beskontaktno
Rezolucija u Z u odnosu na detekcijski vrh 0,028 µm
Rezolucija u Z u odnosu na mjerni sustav 0,02 µm
Ravnina ± (2+L/50) µm
Točnost mjerenja XZT-osovine kombinirana ± (2+L/50) µm
Duljina osnovne ploče 645 mm
Dubina osnovne površine 380 mm
Visina 550 mm
maksimalna težina obratka 100 kg
Težina 40 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje obrisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499250 CM1
Broj proizvođača 499250 CM1

Opis

Izvedba:

Jednostavan uređaj za mjerenje kontura s beskontaktnim, optički inkrementalnim mjernim sustavom. Čvrsta granitna podloga i visoko precizne osi s kliznim ležajevima s malo trošenja. X i Z osovine uz CNC upravljanje (ili preko tipkovnice ili opcionalno preko komandne ručice).
Mjerne funkcije:
  • Podešavanje mjernog područja i mjerne brzine.
  • Programiranje automatskih procesa po funkciji Teach-In.
  • Jednostavan odabir linija regresije i krugova.
  • Kreiranje slobodnih i ovisnih presjeka.
  • Kreiranje pomoćnih linija, pomoćnih krugova i referentnih kugli.
  • Rotacija i zrcaljenje kontura.
  • Određivanje oblika i položaja.
Ručni Y-stol za sistemski podržanu pretragu najveće, tj. najdublje točke Y-smjera.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerno računalo, monitor, miš i tipkovnicu, kalibracijski standard, prihvat ticala 20,5 mm.

Dodatni pribor:

Upravljačka ručica br. 499255, softverske opcije br. 499258, prihvati i ticala 499260499269.

Napomena:

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i na izvedbu osobnog računala i monitora.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu