{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalni put mjerne glave L1 | 120 mm | |
Točnost mjerenja (od 20 °) | 5 µm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
učinkovita dužina mjerenja L0 | 100 mm | |
Razmak osi provrta L2 | 258 mm | |
Ukupna duljina L3 | 278 mm | |
širina | 22 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Duljina kabela | 3,5 m | |
Mjerna tehnika | digitalna | |
Vrsta proizvoda | Mjerna letva |
Broj artikla | 499241 100 | |
EAN / GTIN | 4550501371438 |