Digitalni uređaj za prikaz 2

Artikl br.: 499356 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj prikazanih osi Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / inči

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje 0,005 / 0,001 mm
Očitavanje 0,0001 / 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Opskrba energijom Mrežni pogon
Duljina 260 mm
širina 80 mm
Visina 167 mm
Vrsta proizvoda Digitalni indikator

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499356 2
EAN / GTIN 4946368693538
Broj proizvođača 174-183D

Opis

Izvedba:

Uređaj prikaza jednostavan za rukovanje za priključivanje na linearne mjerne sustave. Opseg prikaza: 8 brojeva i predznakova (−), mrežni priključak: 220 volti.

Funkcija:

Nuliranje, preklapanje smjera brojanja, prebacivanje iz mm u cole. Umanjivanje prikazane vrijednosti za pola, prebacivanje iz ABS u INC koordinate, zbrajanje / oduzimanje, izračunavanje diobene kružnice, mogućnost programiranja. Opsežne funkcije računanja: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkcionalna tipke za stojeve za glodanje i tokarenje, obrada redova rupa.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni kabel (2 m) i rezervni osigurač.

Dodatni pribor:

Jedinice sučelja (RS 232, USB, Digimatic ulaz) za obuhvaćanje opremanja alata, linearno mjerilo br. 499240 / 499241..

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu