Izvedba:
S neplanarnim sustavom leća. S integriranom kalibracijskom normom (može se izvaditi). Veliki osvijetljeni TFT zaslon od 4,3 cola osjetljiv na dodir. Okretni prikaz. Integrirani uređaj za posmak s mogućnošću zasebne upotrebe. LED svjetleće letve za prikaz stanja (zelena - prikaz stanja baterije, crvena - dojava kvara, plava - mjerenje, prijenos podataka), integrirano podešavanje visine, osiguranje podataka kao TXT, X3P, CSV i PDF datoteke. Gaussov filtar prema ISO 16610 − 21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562), poseban filtar prema DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtar prema DIN EN ISO 3274 (mogućnost isključivanja). Nadzor tolerancije.
Prednost:
- Uključite i mjerite − intuitivno i bez obuke.
- MarConnect Duplex sučelje za vanjsko pokretanje mjerenja.
- USB A sučelje (za npr. Bluetooth uređaj i skener).
- USB B sučelje (za npr. upotrebu kao sredstvo masovnog pohranjivanja, priključni mrežni utikač).
- Dokumentacija neobaveznog termo pisača za ispis profila i rezultata putem Bluetootha ili kabelske veze.
- Prijenos rezultata mjerenja putem kabelske veze ili, alternativno, Bluetootha.
- Softver MarWin Roughness Viewer za jednostavne procjene npr. izradu protokola od najviše 100 profilnih datoteka (besplatno za preuzeti).
- Spremanje programa za mjerenje (Quick & Easy).
- Skeniranje QR kodova/barkodova za pokretanje dodijeljenih mjernih programa i očitavanje informacija o izratku (skener nije u opsegu isporuke).
- Skeniranje QR kodova/barkodova za pokretanje dodijeljenih mjernih programa i očitavanje informacija o izratku.
- Automatski odabir Cut-Off.
- Tipka za pokretanje istovremeno je i tipka Home za izravan pristup početnom prikazu.
- Brzi pristup željenim funkcijama ako ih odaberete i pohranite kao omiljene na zaslonu.
- Daljinsko upravljanje (SPC) za MarSurf M 310 putem vanjskog softvera.
- Sukladno s IATF 16949 – sigurna sljedivost s tehnologijom MarConnect.
Opseg isporuke:
Uključuje jedinicu za posmak, ručnu prizmu, standardno ticalo br.
499004 vel. 6 - 350, uključujući integrirani etalon za hrapavost br.
499575. Potvrda o kalibraciji za rad, integrirano podešavanje visine, zaštita ticala, punjač / mrežni adapter, upute za rukovanje, torba s naramenicom, mini USB kabel, produžni kabel, jedinica za posmak, kofer br.
499016.
Dodatni pribor:
Rezervna odnosno posebna ticala br.
499004, produžetak ticala br.
499008, zaštita ticala br.
499038, mjerna konzola br.
499011;
498857, podatkovni kabel za MarConnect Duplex sučelje br.
498941 vel. USB2, skener.
Zamjenski dio:
Baterija br.
499548 vel. baterija.
Napomena:
Garnitura za poprečno mjerenje dostupna na upit.