{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 35 mm | |
maksimalni područje stezanja b | 34,5 mm | |
Visina čeljusti C | 14 mm | |
Ukupna duljina a | 100 mm | |
Ukupna širina B | 35 mm | |
Ukupna visina c | 35 mm | |
Materijal stege | Aluminij eloksiran | |
Vrsta proizvoda | Kontrolna stega |
Broj artikla | 494480 35 | |
EAN / GTIN | 4045197525420 | |
Broj proizvođača | 494480 35 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |