Precizna stega, širina čeljusti A: 25mm

Artikl br.: 494480 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 25 mm
maksimalni područje stezanja b 24,5 mm
Visina čeljusti C 10 mm
Ukupna duljina a 75 mm
Ukupna širina B 25 mm
Ukupna visina c 25 mm
Materijal stege Aluminij eloksiran
Vrsta proizvoda Kontrolna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494480 25
EAN / GTIN 4045197525413
Broj proizvođača 494480 25

Opis

Izvedba:

Precizna stega u tvrdo kromiranoj (mjed) odn. eloksiranoj (aluminij) izvedbi. Idealan za primjenu na manjim elementima, npr. na mikroskopima i profilnim projektorima ili s uređajima za mjerenje hrapavosti. Kutna preciznost 0,04mm, promjenjive stezne čeljusti od kaljenog nehrđajućeg čelika i plastike. Fiksne V čeljusti za cilindrične dijelove. Dodatna prizma i stezni utori na uzdužnim stranicama povećavaju mogućnosti primjene.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu