Mjerni trn za koordinate M8

Artikl br.: 494250 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 20,78 € kom.
  • 55,76 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Čelik za šablone
⌀ D 8 mm
Duljina ključa SW 6 mm
Mjera L1 41 mm
Mjera L2 16 mm
Mjera L3 13 mm
Vrsta proizvoda Mjerni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494250 M8
EAN / GTIN 4046122918621
Broj proizvođača 220258

Opis

Izvedba:

Mjerni trn za koordinate za određivanje položaja i smjera unutarnjeg navoja pri upotrebi uređaja za mjerenje koordinata ili mjernog mikroskopa MM1 s mjernim sustavom TP20.

Upotreba:

Razlikom u koraku u navoju trn se oslanja na dvije navojne niti (gore i dolje) i centrira se s pomoću ruba navoja. Na glatkoj funkcionalnoj površini mjerenje usmjerenja u prostoru provodi se s pomoću tastera.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu