Mjerni trn za koordinate M4

Artikl br.: 494250 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Čelik za šablone
⌀ D 6 mm
Duljina ključa SW 4 mm
Mjera L1 29 mm
Mjera L2 12 mm
Mjera L3 7 mm
Vrsta proizvoda Mjerni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494250 M4
EAN / GTIN 4046122918591
Broj proizvođača 220630

Opis

Izvedba:

Mjerni trn za koordinate za određivanje položaja i smjera unutarnjeg navoja pri upotrebi uređaja za mjerenje koordinata ili mjernog mikroskopa MM1 s mjernim sustavom TP20.

Upotreba:

Razlikom u koraku u navoju trn se oslanja na dvije navojne niti (gore i dolje) i centrira se s pomoću ruba navoja. Na glatkoj funkcionalnoj površini mjerenje usmjerenja u prostoru provodi se s pomoću tastera.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu