Ticalo s kuglicom Keramika duljina 100 mm 6 mm

Artikl br.: 494236 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 100 mm
učinkovita radna duljina 88,5 mm
⌀ kugle D 6 mm
⌀ drške S 4,5 mm
Priključni navoj M4
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Keramika
Težina 6,3 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494236 6
EAN / GTIN 2050001740601

Opis

Izvedba:

Produžeci ticala za alatne strojeve od keramike s navojnim prihvatom M4.

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu