Ticalo s kuglicom Keramika duljina 100 mm, ⌀ kugle D: 5mm

Artikl br.: 494236 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 100 mm
učinkovita radna duljina 83,5 mm
⌀ kugle D 5 mm
⌀ drške S 3,8 mm
Priključni navoj M4
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Keramika
Težina 6,3 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Opis

Izvedba:

Produžeci ticala za alatne strojeve od keramike s navojnim prihvatom M4.

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu