Ticalo s kuglicom Duljina 40 mm 5 mm

Artikl br.: 494224 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 40 mm
učinkovita radna duljina 40 mm
⌀ kugle D 5 mm
⌀ drške S 2,5 mm
Priključni navoj M2
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Tvrdi metal
Težina 3,17 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512

Opis

Izvedba:

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.