Produžetak ticala 40 mm

Artikl br.: 494214 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski navoj M2
    Materijal nehrđajući čelik
    Duljina 40 mm
    Težina 1,8 g
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 494214 40
    EAN / GTIN 2050000973390

    Opis

    Izvedba:

    S M2 navojem, drška ⌀ 3,0 mm.

    Napomena:

    Produžetak ticala i adapter s drugim dimenzijama dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu