Produžetak ticala, duljina: 20mm

Artikl br.: 494214 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski navoj M2
Materijal nehrđajući čelik
Duljina 20 mm
Težina 0,9 g
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494214 20
EAN / GTIN 2050000973581

Opis

Izvedba:

S M2 navojem, drška ⌀ 3,0 mm.

Napomena:

Produžetak ticala i adapter s drugim dimenzijama dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu