Profilni projektor PV-5110 objektivom

Artikl br.: 493535
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje x - osovine 200 mm
Mjerno područje y - osovine 100 mm
Očitavanje 0,001 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
⌀ zaslona 508 mm
Duljina 738 mm
širina 1.021 mm
Visina 1.520 mm
Duljina mjernog stola 380 mm
Širina mjernog stola 250 mm
Težina 180 kg
maksimalna težina obratka 5 kg
Vrsta proizvoda Profilni projektor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 493535
EAN / GTIN 4946368669953
Broj proizvođača 304-919D

Opis

Izvedba:

Profilni projektor za točnu kontrolu prolazne svjetlosti i upadne svjetlosti kod velikih obradaka. Robustna samostojeća naprava za univerzalnu primjenu u proizvodnji i odjelu kontrole.
  • Standardni objektiv s povećanjem 10 puta. objektivi s povećanjem 5, 20, 50 i 100 na zahtjev. Maksimalna izobličenje leće 0,2%.
  • ⌀ okretnog zaslona u boji efektivno 508 mm.
  • Ugrađeni digitalni LED indikator za kutne dimenzije, preklopiv za stupnjeve / decimale.
  • Telecentričan sustav osvjetljenja za ravnomjerno osvjetljenje slike polja i egzaktna mjerenja.
  • Čvrsti mjerni stol za koordinate 380×250 mm, s integriranim mjerilima od stakla.
  • Jamči dobru mogućnost promatranja i jednostavno mjerenje duljina, kutova, krivulja, polumjera i navoja itd.

Opseg isporuke:

Uključuje objektiv s povećanjem 10 puta, mjerni stol, halogena upadna svjetlost i prolazna svjetlost, digitalni indikator kuta, mrežni kabel.

Dodatni pribor:

Digitalni uređaj za prikaz br. 499356, skidač srha za bridove br. 354788.

Napomena:

Ostali poseban pribor poput objektiva, preklopnog držača za centriranje, horizontalne prizme, držača za tokarenje, odgovarajuće mjerne ploče prema normi, senzora za bridove s jedinicom za obradu QM-Data 200, softverskog programa 2-D-Geopak, jedinice za digitalni prikaz ili prekrivač dostupan na upit.