{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 55 | |
Prikaz | Zaslon osjetljiv na dodir | |
Format prihvata | JPEG / AVI (30fps) | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Veličina ekrana | 7 col | |
Rezolucija zaslona | 640×480 px | |
fokusirana dubinska oštrina | 16 – 60 mm | |
Radna temperatura | 0 °C - 40 °C | |
Vrsta proizvoda | Endoskop | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Broj artikla | 492923 F1100 | |
EAN / GTIN | 4062406684471 | |
Broj proizvođača | 492923 F1100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Video endoskop Bez sonde F1100
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
1.693,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
649,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radna temperatura | 0 ;40 | 0 ;50 |
Veličina ekrana | 7 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon ;Mrežni pogon | Mrežni pogon |
fokusirana dubinska oštrina | 16 – 60 | 16 – 60 |
Težina | 0,385 | |
Rezolucija zaslona | 640×480 | 320×240 |
Vrsta proizvoda | Endoskop | Endoskop |