Endoskopska sonda, savitljiva glava, fleksibilna 1500 mm

Artikl br.: 492944 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezolucija kamere 640×480 px
IP-klasa zaštite IP 67
Vrsta proizvoda Sonda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Broj proizvođača 492944 1500

Opis

Izvedba:

2× glava sonde pod kutom od 180°: Sonda s ručkom i polugom za podešavanje kuta glave kamere u dva smjera (maksimalno 2× 180°). Za nadzor šupljina sa stražnje strane ulaska sonde nije potrebno dodatno zrcalo sonde. Funkcija ukrućivanja na odabranoj poziciji savijanja pod kutom omogućuje manje naporan rad. Kompletna sonda je zahvaljujući zaštitnom crijevu od metalnog pletiva osobito otporna. Kut otvaranja slike 90°.
Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. automobili: motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. Zrakoplovstvo: motori, turbine, sustavi vodova. Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetočinama. Izgradnja cjevovoda: Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja. Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. Grijanje-sanitarije-klima: peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. Suzbijanje štetočina: košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. Policija, carina: pregled vozila, pregled robe.

Odgovara:

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

Napomena:

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim ⌀ glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu