Industrijski mikro endoskop, krut 175 mm

Artikl br.: 492772 175
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ sonde 27 mm
    Smjer gledanja 0 stupanj
    Kut otvaranja slike 80 stupanj
    Vrsta proizvoda Endoskop

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 492772 175
    EAN / GTIN 4067263130123

    Opis

    Izvedba:

    Zahvaljujući cijevima od nehrđajućeg čelika i visokokvalitetnoj optici, posebno su prikladni za grubu svakodnevnu industrijsku uporabu. Metalna osovina i posebni stakleni završeci čine endoskop iznimno otpornim na oštećenja i istrošenost te osiguravaju optimalnu zaštitu optike. Sustav štapićastih leća daje pouzdano jasne, oštre i svijetle slike i uvjerava maksimalnom oštrinom slike sve do rubnog područja s najvećim mogućim kutom otvaranja slike. Smjerovi gledanja od 0°do 120° i kutovi otvaranja do 0°do 105° za brojne primjene.

    Prednost:

    • Optimalna kvaliteta slike – jasna, oštra, svijetla.
    • Reprodukcija slike precizna u boji.
    • Ugrađena svjetlosna cijev od stakloplastike.
    • Otpornost na tlak do +5 bara (u zraku).
    • Maksimalni kapacitet opterećenja zbog metalnih osovina.
    • Otpornost na ulje, gorivo i otapala.
    • Otpornost na temperaturu do 150 °C (i više).
    • Dostupno u rasponu od 1,6 mm do 10 mm.
    • Mali promjer za pregled malih radnih dijelova i pristupnih točaka.

    Dodatni pribor:

    Izvori LED svjetlosti, objektiv, HD kamera

    Napomena:

    Dodatne sonde sa smjerom gledanja od 0°-120° i vidnim poljem od 65°-105° dostupne su na zahtjev.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu