Izvedba:
Zahvaljujući cijevima od nehrđajućeg čelika i visokokvalitetnoj optici, posebno su prikladni za grubu svakodnevnu industrijsku uporabu. Metalna osovina i posebni stakleni završeci čine endoskop iznimno otpornim na oštećenja i istrošenost te osiguravaju optimalnu zaštitu optike. Sustav štapićastih leća daje pouzdano jasne, oštre i svijetle slike i uvjerava maksimalnom oštrinom slike sve do rubnog područja s najvećim mogućim kutom otvaranja slike. Smjerovi gledanja od 0°do 120° i kutovi otvaranja do 0°do 105° za brojne primjene.
Prednost:
- Optimalna kvaliteta slike – jasna, oštra, svijetla.
- Reprodukcija slike precizna u boji.
- Ugrađena svjetlosna cijev od stakloplastike.
- Otpornost na tlak do +5 bara (u zraku).
- Maksimalni kapacitet opterećenja zbog metalnih osovina.
- Otpornost na ulje, gorivo i otapala.
- Otpornost na temperaturu do 150 °C (i više).
- Dostupno u rasponu od 1,6 mm do 10 mm.
- Mali promjer za pregled malih radnih dijelova i pristupnih točaka.
Dodatni pribor:
Izvori LED svjetlosti, objektiv, HD kamera, zaštita.
Napomena:
Dodatne sonde sa smjerom gledanja od 0°-120° i vidnim poljem od 65°-105° dostupne su na zahtjev.