Zaštitna čahura za mjernu navlaku za MultiCheck Digital M16

Artikl br.: 486515 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nagib navoja 2 mm
    Navoji M22×1 6 g
    Promjer 23,5 mm
    Materijal 1.4305
    Vrsta proizvoda Zaštitna čahura

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 486515 M16
    EAN / GTIN 4046122634903

    Opis

    Odgovara:

    Temeljni uređaj 486511 vel. 12-20 odnosno mjerna čahura 486512 vel. 12-20.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu