Zaštitna čahura za mjernu navlaku za MultiCheck Digital M12

Artikl br.: 486515 M12
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 1,75 mm
Navoji M22×1 6 g
Promjer 23,5 mm
Materijal 1.4305
Vrsta proizvoda Zaštitna čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486515 M12
EAN / GTIN 4046122634880

Opis

Odgovara:

Temeljni uređaj 486511 vel. 12-20 odnosno mjerna čahura 486512 vel. 12-20.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu