Pojedinačni kontrolni etalon s ručicom, 3-znamenkasti Razred tolerancije 1 2

Artikl br.: 483942 2
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,87 € kom.
  • 5,29 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Razred tolerancije 1
Nazivna mjera 0,201 mm - 0,299 mm
nagib 0,001 mm
Ispitna duljina 33 mm
Tvrdoća 60 ±2 HRC
Materijal lagani alatni čelik
Ukupna duljina 53 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483942 2
EAN / GTIN 2050002077102

Opis

Izvedba:

Kontrolni zatici od legiranog alatnog čelika 60 ±2 HRC. Zatik: kaljen, popušten, brušen i lepan. Ručka: Ugraviran podatak o ⌀.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀ npr. br. 483942 vel. 3, 0,305.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu